RONDELLA FORMA A A4 16X8,4X1,6 0125484 RON8,4A4 DIN 125

Rondelle forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RON8,4A4
Rubix:999240229071392
Produttore:0125484
EAN:4043377024381
RONDELLA FORMA A A4 16X8,4X1,6 0125484 RON8,4A4 DIN 125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,4 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA FORMA A A4 16X8,4X1,6 0125484 RON8,4A4 DIN 125


Rondelle forma A A4 16X8,4X1,6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8,4 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A4
Diametro esterno16 mm
NormaDIN 125
Diametro metricoM8
Spessore1,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

8,4 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

16 mm

Diametro metrico

M8