ANELLO ELASTICO SW18

Anello elastico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gandini Fasteners:SW18
Rubix:160000000412365
ANELLO ELASTICO SW18

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW18


Anello elastico
Anello elastico SW18 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno18 mm
NormaDIN 9927 / DIN 9928
Diametro metricoM17
Grandezzasw 18
Spessore1,2 mm
Tipologiaanello elastico tipo sw per alberi (circlip)
0,07 IVA esclusa
/ Unità
0,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

17 mm

Diametro esterno

18 mm

Norma

Diametro metrico

M17