RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 36X10X2 255132LL10 RONLLU10A2/500 NFE 25-513
Rondelle AFNOR, forma LL
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLLU10A2/500
Rubix:999240229070482
Produttore:255132LL10
EAN:4043377140845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 36 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA LL A2 36X10X2 255132LL10 RONLLU10A2/500 NFE 25-513
Rondelle AFNOR forma LL A2 36X10X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 36 mm |
| Norma | NFE 25513 |
| Diametro metrico | M10 |
| Grandezza | ll |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione