Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 11X17X0,3
Rubix:160000000411742

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 11X17X0,3
Anello di spess.
Anello di spess. PS 11X17X0,3 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Diametro metrico | M11 |
| Grandezza | ps 11x17x0,3 |
| Spessore | 0,3 mm |
| Tipologia | rondella di spessoramento (ps) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione