Riferimenti
SPD Magnetic Solutions:S390.00018
Rubix:160000001310821


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA DIN 6340 PER VITI M18 R.80 S390.00018
Materiale: Acciaio automatico da bonifica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Diametro metrico | M18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore