Riferimenti
Gandini Fasteners:SW150
Rubix:160000000412408

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,9 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 150 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW150
Anello elastico
Anello elastico SW150 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,9 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M145 |
| Grandezza | sw150 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
145,9 mm
Diametro esterno
150 mm
Norma
Diametro metrico
M145