Riferimenti
Gandini Fasteners:SB19
Rubix:160000000412260

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 19,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB19
Anello elastico
Anello elastico SB19 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 19,9 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M19 |
| Grandezza | sb19 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
19,6 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
19,9 mm
Norma
Diametro metrico
M19