Riferimenti
Gandini Fasteners:SB110
Rubix:160000000412322

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 113,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB110
Anello elastico
Anello elastico SB110 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 113,4 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M110 |
| Grandezza | sb 110 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori (circlip per spallamento interno) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
110 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
113,4 mm
Norma
Diametro metrico
M110