ANELLO ELASTICO SW30

Anello elastico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gandini Fasteners:SW30
Rubix:160000000412374
ANELLO ELASTICO SW30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,5 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW30


Anello elastico
Anello elastico SW30 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28,5 mm
Materiale/finituraAcciaio
Diametro esterno30 mm
Diametro metricoM28
Grandezzasw30
Spessore1,5 mm
Tipologiaanello elastico per alberi a larghezza radiale costante (tipo sw)
0,11 IVA esclusa
/ Unità
0,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

28,5 mm

Diametro esterno

30 mm

Norma

Diametro metrico

M28