Riferimenti
Gandini Fasteners:SW45
Rubix:160000000412382

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 43,5 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW45
Anello elastico
Anello elastico SW45 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 43,5 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M42 |
| Grandezza | sw 45 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw per alberi (circlip) a larghezza radiale costante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
42,8 mm
Diametro esterno
43,5 mm
Norma
Diametro metrico
m42