RONDELLA AFNOR FORMA M A2 12X5X1 255142M5 RONMU5A2/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONMU5A2/200
Rubix:999240229070354
Produttore:255142M5
EAN:4043377141194


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 12 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA M A2 12X5X1 255142M5 RONMU5A2/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma M A2 12X5X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M5 |
| Grandezza | m |
| Spessore | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
12 mm
Diametro metrico
M5