RONDELLA AFNOR FORMA L A4 22X8X1,5 255144L8 RONLU8A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU8A4/200
Rubix:999240229054479
Produttore:255144L8
EAN:4043377141514


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 22 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA L A4 22X8X1,5 255144L8 RONLU8A4/200 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma L A4 22X8X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M8 |
| Grandezza | l |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
22 mm
Diametro metrico
M8