Riferimenti
Gandini Fasteners:SB57
Rubix:160000000412291

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 59,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB57
Anello elastico
Anello elastico SB57 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 59,3 mm |
| Norma | din 9928 |
| Diametro metrico | m59 |
| Grandezza | sb57 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
58,5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
59,3 mm
Norma
Diametro metrico
m59