Riferimenti
Gandini Fasteners:SB25
Rubix:160000000412266

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 26,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB25
Anello elastico
Anello elastico SB25 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 26,2 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M26 |
| Grandezza | sb 25 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori (din 9928) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
25,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
26,2 mm
Norma
Diametro metrico
M26