Riferimenti
Gandini Fasteners:SB29
Rubix:160000000412270

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 29,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 30,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB29
Anello elastico
Anello elastico SB29 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 29,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 30,2 mm |
| Diametro metrico | M30 |
| Grandezza | sb29 |
| Spessore | 1,3 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori (seeger) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
29,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
30,2 mm
Norma
Diametro metrico
m30