Riferimenti
Gandini Fasteners:SW72
Rubix:160000000412393

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 72 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW72
Anello elastico
Anello elastico SW72 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Diametro metrico | M69 |
| Grandezza | sw 72 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw di spallamento per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
69,4 mm
Diametro esterno
72 mm
Norma
Diametro metrico
M69