Riferimenti
Gandini Fasteners:SB30
Rubix:160000000412271

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 31,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB30
Anello elastico
Anello elastico SB30 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 31,4 mm |
| Norma | non standard |
| Diametro metrico | m31 |
| Grandezza | sb 30 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
30 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
31,4 mm
Norma
Diametro metrico
M31