Riferimenti
Gandini Fasteners:SB60
Rubix:160000000412293

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 62,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB60
Anello elastico
Anello elastico SB60 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 62,3 mm |
| Norma | din 9928 |
| Diametro metrico | m62 |
| Grandezza | sb 60 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (per fori) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
60 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
62,3 mm
Norma
Diametro metrico
M62