Riferimenti
Gandini Fasteners:SB78
Rubix:160000000412302

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 80,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB78
Anello elastico
Anello elastico SB78 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 80,6 mm |
| Norma | DIN 472 |
| Diametro metrico | M80 |
| Grandezza | m80 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
79,8 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
80,6 mm
Norma
Diametro metrico
m80