Riferimenti
Gandini Fasteners:SB31
Rubix:160000000412272

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 32,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB31
Anello elastico
Anello elastico SB31 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 32,4 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M32 |
| Grandezza | sb 31 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb per fori (larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
32 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
32,4 mm
Norma
Diametro metrico
m32