Riferimenti
Gandini Fasteners:SB16
Rubix:160000000412257

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 16,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB16
Anello elastico
Anello elastico SB16 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 16,8 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M16 |
| Grandezza | sb 16 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico di spallamento tipo sb - per fori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
16,5 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
16,8 mm
Norma
Diametro metrico
m16