Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 20X28X0,2
Rubix:160000000411808

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESS. PS 20X28X0,2
Anello di spess.
Anello di spess. PS 20X28X0,2 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Norma | DIN 988 |
| Diametro metrico | M20 |
| Grandezza | ps 20x28x0,2 |
| Spessore | 0,2 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento tipo ps (din 988) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore