Riferimenti
Gandini Fasteners:SW50
Rubix:160000000412384

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 47,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 50 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW50
Anello elastico
Anello elastico SW50 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 47,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M47 |
| Grandezza | sw 50 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello di spallamento tipo sw per alberi (larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
47,8 mm
Diametro esterno
50 mm
Norma
Diametro metrico
M47