Riferimenti
Spartex:RON4,3A2
Rubix:999240229071418
Produttore:0125243
EAN:4043377023872


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 9 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA FORMA A A2 9X4,3X0,8 0125243 RON4,3A2 DIN 125
Rondelle forma A A2 9X4,3X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 9 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Diametro metrico | M4 |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
4,3 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
9 mm
Diametro metrico
M4