Riferimenti
Gandini Fasteners:SW140
Rubix:160000000412407

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 136 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 140 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW140
Anello elastico
Anello elastico SW140 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 136 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M136 |
| Grandezza | sw 140 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per alberi tipo sw (circlip costante radiale) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
136 mm
Diametro esterno
140 mm
Norma
Diametro metrico
M136