Riferimenti
Gandini Fasteners:SB88
Rubix:160000000412309

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 91 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB88
Anello elastico
Anello elastico SB88 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 91 mm |
| Norma | din 472 |
| Diametro metrico | m91 |
| Grandezza | sb88 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori (tipo sb88) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
90 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
91 mm
Norma
Diametro metrico
M91