RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 12X4,3X1,6 7349243 RONEPAIS4,3A2 DIN 7349

Rondelle spesse

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONEPAIS4,3A2
Rubix:999240229070663
Produttore:7349243
EAN:4043377152152
RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 12X4,3X1,6 7349243 RONEPAIS4,3A2 DIN 7349

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 12X4,3X1,6 7349243 RONEPAIS4,3A2 DIN 7349


Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 12X4,3X1,6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno12 mm
NormaDIN 7349
Diametro metricoM4
Spessore1,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro metrico