Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 32X45X1
Rubix:160000000411885

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESS. PS 32X45X1
Anello di spess.
Anello di spess. PS 32X45X1 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Diametro metrico | m32 |
| Grandezza | ps 32x45x1 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | rondelle di spessoramento tipo ps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore