Riferimenti
Gandini Fasteners:SW14
Rubix:160000000412361

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13,1 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW14
Anello elastico
Anello elastico SW14 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 13,1 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M13 |
| Grandezza | sw 14 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anelli tipo sw di spallamento per alberi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
13,1 mm
Diametro esterno
14 mm
Norma
Diametro metrico
m13