Riferimenti
Gandini Fasteners:SW20
Rubix:160000000412367

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW20
Anello elastico
Anello elastico SW20 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18,7 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Diametro metrico | M18 |
| Grandezza | sw 20 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anelli di spallamento per alberi (tipo sw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
18,7 mm
Diametro esterno
20 mm
Norma
Diametro metrico
M18