RONDELLA FORMA A A2 12X6,4X1,6 0125264 RON6,4A2 DIN 125

Rondelle forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RON6,4A2
Rubix:999240229054374
Produttore:0125264
EAN:4043377023940
RONDELLA FORMA A A2 12X6,4X1,6 0125264 RON6,4A2 DIN 125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,4 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA FORMA A A2 12X6,4X1,6 0125264 RON6,4A2 DIN 125


Rondelle forma A A2 12X6,4X1,6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6,4 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno12 mm
NormaDIN 125
Diametro metricoM6
Spessore1,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

6,4 mm

Materiale/finitura

Diametro esterno

12 mm

Diametro metrico

M6