Riferimenti
Gandini Fasteners:SB23
Rubix:160000000412264

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB23
Anello elastico
Anello elastico SB23 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M23 |
| Grandezza | sb 23 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello elastico per fori tipo sb a larghezza radiale costante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
23 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
24 mm
Norma
Diametro metrico
m23