Riferimenti
Getech:B4RRA0814
Rubix:999180200033544


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 8X14X1,5 B4RRA0814
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
8 mm
Diametro esterno
14 mm
Diametro metrico
M8