Riferimenti
Gandini Fasteners:SW43
Rubix:160000000412381

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 43 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW43
Anello elastico
Anello elastico SW43 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 43 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M40 |
| Grandezza | sw 43 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello d'arresto tipo sw per alberi (circlip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
40,8 mm
Diametro esterno
43 mm
Norma
Diametro metrico
M40