RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 25X10,5X4 73492105 RONEPAIS10,5A2 DIN 7349

Rondelle spesse

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:RONEPAIS10,5A2
Rubix:999240229070681
Produttore:73492105
EAN:4043377152060
RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 25X10,5X4 73492105 RONEPAIS10,5A2 DIN 7349

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 25X10,5X4 73492105 RONEPAIS10,5A2 DIN 7349


Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 25X10,5X4

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10,5 mm
Materiale/finituraAcciaio Inox A2
Diametro esterno25 mm
NormaDIN 7349
Diametro metricoM10
Spessore4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro metrico