Riferimenti
Gandini Fasteners:PS 30X42X0,5
Rubix:160000000411874

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO DI SPESSORAMENTO PS 30X42X0,5
Anello di spess.
Anello di spess. PS 30X42X0,5 Rondelle di spessoramento adatte a compensare il gioco assiale che nasce negli assemblaggi di produzione. Ogni combinazione necessaria é realizzabile, componendo una gamma di spessori, che parte da 0,1 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Diametro metrico | M30 |
| Grandezza | ps 30x42x0,5 |
| Spessore | 0,5 mm |
| Tipologia | anello di spessoramento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore