Riferimenti
Getech:B4RRA1420
Rubix:999180200033548


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ROND. RAME 14X20X1,5 B4RRA1420
Rondelle in Alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Liscio |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M14 |
| Spessore | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
14 mm
Diametro esterno
20 mm
Diametro metrico
M14