Riferimenti
Gandini Fasteners:SW95
Rubix:160000000412398

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 95 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW95
Anello elastico
Anello elastico SW95 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Diametro metrico | M92 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello d'arresto tipo sw (circlip a larghezza radiale costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
92 mm
Diametro esterno
95 mm
Norma
Diametro metrico
M92