RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 15X5,3X2 7349253 RONEPAIS5,3A2 DIN 7349
Rondelle spesse
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONEPAIS5,3A2
Rubix:999240229070661
Produttore:7349253
EAN:4043377152169


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Diametro esterno | 15 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PER VITI CON SPINE ELASTICHE PESANTI A2 15X5,3X2 7349253 RONEPAIS5,3A2 DIN 7349
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti A2 15X5,3X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inox a2 |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Norma | din 7349 |
| Diametro metrico | m5 |
| Spessore | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione