Riferimenti
Gandini Fasteners:SW25
Rubix:160000000412371

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW25
Anello elastico
Anello elastico SW25 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M23 |
| Grandezza | sw25 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello d'arresto tipo sw (circlip) per alberi a sezione costante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
23,5 mm
Diametro esterno
25 mm
Norma
Diametro metrico
m23