RONDELLA AFNOR FORMA L A2 12X3X0,8 255142L3 RONLU3A2/500 NFE 25-514
Rondelle AFNOR, forma L
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONLU3A2/500
Rubix:999240229070402
Produttore:255142L3
EAN:4043377140982


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 12 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA AFNOR FORMA L A2 12X3X0,8 255142L3 RONLU3A2/500 NFE 25-514
Rondelle AFNOR forma L A2 12X3X0,8
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diametro metrico | M3 |
| Grandezza | l |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
3 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
12 mm
Diametro metrico
M3