Riferimenti
Gandini Fasteners:SP 85
Rubix:160000000412190

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 85 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO SP 85
Anello
Anello SP 85 Per alberi, servono per il fissaggio dei cuscinetti a rotolamento, nel cui anello esterno é praticata la gola. I cuscinetti con cava sono normalizzati secondo DIN 616 e prodotti in serie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Norma | DIN 5417 |
| Diametro metrico | M80 |
| Grandezza | sp 85 |
| Spessore | 1,7 mm |
| Tipologia | anello di spallamento tipo sp per cuscinetti a rotolamento (din 5417) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione