RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A4 10X5X1 708945 RONZ5A4ISO ISO 7089
Rondelle piane, serie normale, 200 HV
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONZ5A4ISO
Rubix:999240229070122
Produttore:708945
EAN:4043377308955


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 10 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA PIANA SERIE NORMALE 200 HV A4 10X5X1 708945 RONZ5A4ISO ISO 7089
Disco piatto senza smusso, fila normale
Rondelle piane, serie normale, 200 HV A4 10X5X1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A4 |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Norma | ISO 7089 |
| Diametro metrico | M5 |
| Spessore | 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione