Riferimenti
Gandini Fasteners:SW17
Rubix:160000000412364

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 17 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW17
Anello elastico
Anello elastico SW17 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Norma | DIN 9927 / DIN 9928 |
| Diametro metrico | M16 |
| Grandezza | sw 17 |
| Spessore | 1,2 mm |
| Tipologia | anello d'arresto a larghezza radiale costante tipo sw |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
16 mm
Diametro esterno
17 mm
Norma
Diametro metrico
m16