Riferimenti
Gandini Fasteners:RA 12
Rubix:160000000411351
Produttore:RA 12

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
| Diametro esterno | 22,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ARRESTO RADIALE RA 12 INOX
Anello d'arresto
Anello d'arresto 12RS INOXSono gli anelli per alberi a montaggio radiale più largamente utilizzati.Per consentire razionali possibilità di montaggio in grande quantità, possono essere forniti infilati per l’utilizzo degli apparecchi distributori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10,45 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio inossidabile |
| Diametro esterno | 22,7 mm |
| Norma | din 6799 |
| Diametro metrico | m10 |
| Grandezza | m10 |
| Tipologia | anello d'arresto radiale (tipo ra) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione