Riferimenti
Gandini Fasteners:SW52
Rubix:160000000412385

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 49,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 52 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW52
Anello elastico
Anello elastico SW52 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 49,8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M49 |
| Grandezza | sw 52 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw (circlip per alberi a sezione costante) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
49,8 mm
Diametro esterno
52 mm
Norma
Diametro metrico
M49