Riferimenti
Gandini Fasteners:SW19
Rubix:160000000412366

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,9 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 19 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW19
Anello elastico
Anello elastico SW19 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,9 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Diametro metrico | M17 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
17,9 mm
Diametro esterno
19 mm
Norma
Diametro metrico
M17