Riferimenti
Spartex:RON8,4A2
Rubix:999240229054240
Produttore:0125284
EAN:4043377023964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 16 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA FORMA A A2 16X8,4X1,6 0125284 RON8,4A2 DIN 125
Rondelle forma A A2 16X8,4X1,6
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
8,4 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
16 mm
Diametro metrico
M8