Riferimenti
Gandini Fasteners:SB44
Rubix:160000000412282

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 45,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SB44
Anello elastico
Anello elastico SB44 Per fori, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 45,8 mm |
| Norma | DIN 9928 |
| Diametro metrico | M45 |
| Grandezza | sb44 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sb (spallamento per fori, larghezza radiale costante e ridotta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
45,2 mm
Materiale/finitura
Diametro esterno
45,8 mm
Norma
Diametro metrico
m45