Riferimenti
Gandini Fasteners:SW90
Rubix:160000000412397

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 87 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 90 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO ELASTICO SW90
Anello elastico
Anello elastico SW90 Per alberi, presentano una larghezza radiale costante e minore in assoluto rispetto a tutti gli altri anelli (ad eccezione degli anelli in filo tondo). Questo tipi di anelli per alberi sono adatti solo per alberi rotanti con velocità limitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 87 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro metrico | M87 |
| Grandezza | sw90 |
| Spessore | 2,5 mm |
| Tipologia | anello elastico tipo sw (anelli di spallamento per alberi) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
87 mm
Diametro esterno
90 mm
Norma
Diametro metrico
M87